TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226

 

TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226
TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226
TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226
TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226
TSA-N0730D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047226

キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ダーク色
長さ(mm)765
奥行(mm)300
内容量1枚注文コード21047226品番TSA-N0730D7
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。

用途棚板材質ムク集成材長さ(mm)765厚さ(mm)20ダーク色奥行(mm)300表面仕上げウレタン塗装仕上げ
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする