曜日別特売
CNA-MR1841 キャニティ 一面レール棚SE基本セット 棚板 ノダ 21047908

CNA-MR1841 キャニティ 一面レール棚SE基本セット 棚板 ノダ 21047908
CNA-MR1841 キャニティ 一面レール棚SE基本セット 棚板 ノダ 21047908

キャニティ 一面レール棚SE基本セット 棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
長さ(mm)1805
奥行(mm)435
内容量1枚注文コード21047908品番CNA-MR1841
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

R形状のやさしい木口です。
間口に合わせカットできます。

材質ムク集成材長さ(mm)1805厚さ(mm)18ホワイト奥行(mm)435表面特殊化粧シート貼り耐荷重(N)約294
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※耐荷重内でも棚板がたわむことがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
※W1805は「棚受けレールセット」では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする