曜日別特売
LED-L35 LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE 21048504

LED電球 スーパールミネX CP35 35W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21048504品番LED-L35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射
照射角度300°(閉じた状態)
ドーム型トップ採用

用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21048504
2024-02-28
用途: 既存の作業灯の替え電球として
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

E26口径で今までっ使用していた作業灯にしようできて有難い。電球又は蛍光灯より明るく、折り畳み式の灯羽の向きが変えれて自在に使用出来る点が良い。 電キュソケットの割れに気兼ねなく使える点も安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする