曜日別特売
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518

- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048518

NEW水性インテリアカラー浴室カベ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
内容量1缶(0.7L)注文コード21048518品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

用途
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※適さないところ:布カベ紙・オレフィン系カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり、水につかるところ・いつも湿っているところ・床面。
※カウンター・机・椅子などの家具。

商品説明動画

NEW水性インテリアカラー浴室カベ
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21048536
2023-09-05
用途: 乾きも早く、浴室メンテナンスに大満足です。
農・林・水産業

乾きも早く、浴室メンテナンスに最適です。半年以上清潔感を保持出来て経済的でもあります。

1が参考にしています
対象商品 : 21048554
2020-04-25
用途: 浴室の天井の塗装
その他業種

ハケとローラーを使い浴室の天井の塗装に初挑戦しました。
今塗り終わった所ですが、色ムラも少なく仕上がりも素人としては良く出来ました。
次回も自分で浴室の天井塗装をしようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21048834
2020-03-26
用途: 家のガレージの壁
サービス業

色は落ち着いている白で、マスクもしないでも目もいたくなく、臭いもしなかったです。綺麗に濡れました☆

1が参考にしています
対象商品 : 21048606
2019-09-20
用途: お風呂場の天井塗装です
医療・福祉・介護関連業

発注後到着まで時間を要しましたが、そのまま使用出来ました。取扱いが簡単で上出来と思っています。色あいも良く明るいブルー、気に入りました。

対象商品 : 21048685
2019-04-09
用途: 塗装作業時
不動産業

梱包が丁寧にされており、発送も迅速でとても助かりました。色むらも出にくく塗りやすい塗料です。

対象商品 : 21048834
2019-02-25
用途: 工場内リフトの扉及び周りの壁の塗装

匂いがほとんどなく作業性もよく色合いもばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする