004 ストレッチベルト クロダルマ 21048748

ストレッチベルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード21048748品番004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ストレスなく使用できるストレッチベルト。シンプルなデザインでワーク、アウトドアなどあらゆるシーンに対応できます。

ネイビーサイズF幅(cm)3.8長さ(cm)130素材ベルト本体:ポリエステル70%・ポリウレタン30%/バックル:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 農作業

使用感は満足なのですが ベルトの先の部分が問題です。外す時に先の部分がズボンのベルト通しに引っ掛かり外せません。問題の部分は折り曲げられた金具に角がRが付いていないのと折り曲げられたところがくさび状になっている為に段々広がるためです。他社製品も使っていますが樹脂で出来ているため何の問題がありません。改善の余地ありです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする