曜日別特売
25680 長袖シャツ クロダルマ 21049649

25680 長袖シャツ クロダルマ 21049649
25680 長袖シャツ クロダルマ 21049649

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウンキャメル
サイズM
内容量1枚注文コード21049649品番25680
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。

ブラウンキャメルサイズM胸囲(cm)110混率(%)複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50肩幅(cm)43袖丈(cm)60着丈(cm)73
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする