クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ホワイト
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21050184
品番
26474
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70