曜日別特売
26474 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050288

26474 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050288
26474 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050288

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード21050288品番26474
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100(鹿の子)肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする