26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050437

26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050437
26475 半袖ポロシャツ クロダルマ 21050437

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード21050437品番26475
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性、吸汗速乾性に優れたハニカムメッシュ素材。衿は外に出しても中に入れてもお洒落な二重衿仕様。

ネイビーサイズ5L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100(ハニカムメッシュ)肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする