クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
ネイビー
サックス
ブラック
ピンク
ホワイト
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21050455
品番
26475
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
通気性、吸汗速乾性に優れたハニカムメッシュ素材。衿は外に出しても中に入れてもお洒落な二重衿仕様。
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(ハニカムメッシュ)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
70