26883 ベスト クロダルマ 21051548

26883 ベスト クロダルマ 21051548
26883 ベスト クロダルマ 21051548

ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズMオレンジ注文コード21051548品番26883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。

オレンジサイズM胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100(タフタ)肩幅(cm)45着丈(cm)66
注意
※ファンは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする