26883 ベスト クロダルマ 21051584

26883 ベスト クロダルマ 21051584
26883 ベスト クロダルマ 21051584

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズ4Lオレンジ注文コード21051584品番26883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。

オレンジサイズ4L胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル100(タフタ)肩幅(cm)57着丈(cm)74
注意
※ファンは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする