クロダルマ
ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
サイズ
L
色
グレー
注文コード
21051697
品番
26883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
注意
※ファンは別売りになります。