268831 半袖ジャンパー クロダルマ 21051855

268831 半袖ジャンパー クロダルマ 21051855
268831 半袖ジャンパー クロダルマ 21051855

半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー
内容量1枚注文コード21051855品番268831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

プリーツ加工素材の半袖ジャンパー。フォークリフトなどの運転時にも邪魔にならないサイドファン仕様。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて夏の作業をより涼しく快適に。

イエローサイズ3L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100(タフタ)肩幅(cm)53袖丈(cm)27着丈(cm)72
注意
※ファンは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする