クロダルマ
高視認反射ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ネイビー
注文コード
21051995
品番
26884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
72
注意
※ファンは別売りになります。
※ネイビー、イエロー、蛍光グリーンはJIS T-8127(class1)適合ではありません。