26885 ベスト クロダルマ 21052126

26885 ベスト クロダルマ 21052126
26885 ベスト クロダルマ 21052126
26885 ベスト クロダルマ 21052126
26885 ベスト クロダルマ 21052126

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズMネイビー注文コード21052126品番26885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

夏の作業を快適にするファン付きベストに、車両運転にも邪魔にならないサイドファン仕様が新登場。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて、ますます涼しく快適に。

ネイビーサイズM胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100(タフタ)肩幅(cm)45着丈(cm)66
注意
※ファンは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする