CC-CB08-WH CtoCケーブル FUNMAXJAPAN 21059914

CC-CB08-WH CtoCケーブル FUNMAXJAPAN 21059914
CC-CB08-WH CtoCケーブル FUNMAXJAPAN 21059914

CtoCケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白(shiro)
内容量1個注文コード21059914品番CC-CB08-WH
参考基準価格(税別)¥1,619販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ

付属品保証書/収納用ベルト白(shiro)規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力20V/3A(60w Max)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-C to USB-C適合用途充電/データ転送
注意
※USB-A 充電器では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする