曜日別特売
J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005

エムケー精工

J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005
J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005
J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005
J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005
J715 洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076005

洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(5L×4本)仕様【Apikaa製品名】フィニッシュ2.注文コード21076005品番J715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。
・社外品は品質に不安がある…
・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…
・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?
こんなお悩みを解決します。
■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。
純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。
洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。
■洗車機の無料メンテナンスサービスについて
Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。
各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。
※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。
※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法
お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。

用途洗車機用溶剤仕様【Apikaa製品名】フィニッシュ2.対応製品Eガード、EVワックス種別洗車機用 仕上げワックス容量(L)5L×4個対応洗車機メーカーエムケー精工
注意
※メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)
※他社商品との混合はお控え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

洗車機メンテナンスサービス 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする