- サムライ ファブリックミスト SPRジャパン 21079119

サムライ ファブリックミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(300mL)注文コード21079119品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

車の布製品等のスプレーするだけの芳香消臭剤。

用途車の布製品等の空間用芳香消臭剤幅(mm)67取付その他高さ(mm)195奥行(mm)55シリーズサムライ香りアクアマリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする