SPRジャパン
サムライ
サムライウーマン フレグランス缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(200g)
注文コード
21079374
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人気シリーズの缶タイプ。ゲルタイプでこぼれにくい。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
78
取付
置き型
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
シリーズ
サムライ
香り
アンズシュ