CS-81 洗車スポンジセルローズ ワコー 21079566

洗車スポンジセルローズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21079566品番CS-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

抜群の保水力で傷つきを防ぎます。

用途洗車材質セルローズ(植物性繊維素)寸法(mm)約96×35×162質量(g)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする