曜日別特売
CC-50 柔らかヘッドハンディモップ ワコー 21079600

柔らかヘッドハンディモップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21079600品番CC-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

車の内装やダッシュボードの拭き取りに。

用途洗車材質PP・PTU・ABS・ウレタンフォーム・アルミニウム・ゴム寸法(mm)約240×450×45全長(mm)450質量(g)約195危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする