曜日別特売
CW-13 タイヤワックスブラシ取替用 ワコー 21079679

タイヤワックスブラシ取替用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21079679品番CW-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。

用途洗車幅(mm)105高さ(mm)145奥行(mm)60材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする