曜日別特売
2.5MM 充電磁器タイルドライバービット SK11 21087677

2.5MM 充電磁器タイルドライバービット SK11 21087677
2.5MM 充電磁器タイルドライバービット SK11 21087677

充電磁器タイルドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
内容量1本注文コード21087677品番2.5MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。
特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。

用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35刃径(Φmm)2.5対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
注意
※振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れがありますので、回転専用でご使用下さい。
※穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。
※刃先の焼け防止のため、穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする