曜日別特売
5.0MM ハイス下穴ドリル SK11 21088797

5.0MM ハイス下穴ドリル SK11 21088797
5.0MM ハイス下穴ドリル SK11 21088797

ハイス下穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)5
内容量1本注文コード21088797品番5.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。
ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。
アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。
6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。

用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35寸法(mm)5対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー適合ねじ(mm)(木ネジ)5.2~5.8材質(ドリル)ハイス鋼
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする