曜日別特売
3.2MM 石材用 ドリル SK11 21089016

3.2MM 石材用 ドリル SK11 21089016
3.2MM 石材用 ドリル SK11 21089016

石材用 ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード21089016品番3.2MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。
超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。
硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。
刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。
幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。
コンクリートの穴あけもできます。

用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85刃径(Φmm)3.2有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
注意
※大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする