曜日別特売
AF03-22 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090048

AF03-22 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090048
AF03-22 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090048

ZAKレシプロソー金属切断

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
全長(mm)225
内容量1枚注文コード21090048品番AF03-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。
波型アサリ形状で摩擦を軽減します。

用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)225山数24刃型ウェーブセット
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする