AH04-15 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090057

AH04-15 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090057
AH04-15 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090057

ZAKレシプロソー金属切断

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
全長(mm)150
内容量1枚注文コード21090057品番AH04-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。

用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1全長(mm)150山数14+18刃型2×2刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする