SK11
ZAKレシプロソー金属切断
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1個
全長(mm)
225
150
225
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21090066
品番
AH04-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途
金属の切断。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
225
山数
14+18
刃型
2×2刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。