AF02-15/5 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090285

AF02-15/5 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090285
AF02-15/5 ZAKレシプロソー金属切断 SK11 21090285

ZAKレシプロソー金属切断

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
全長(mm)150
内容量1個注文コード21090285品番AF02-15/5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。
ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。

用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150タイプ鋼板厚薄物用山数18刃型サイドセット
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする