SK11
ZAKレシプロソー設備解体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1枚
1個
全長(mm)
300
150
225
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21090389
品番
AH06-30/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途
金属設備の解体。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.25
全長(mm)
300
タイプ
鋼板厚厚物用
山数
10-14
刃型
バリオピッチ刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。