KF08-30/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090434

KF08-30/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090434
KF08-30/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090434

ZAKレシプロソー木質解体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
全長(mm)300
内容量1個注文コード21090434品番KF08-30/5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。

用途
木質の解体。
材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数10-14刃型バリオピッチ刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする