KP10-20/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090486

KP10-20/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090486
KP10-20/5 ZAKレシプロソー木質解体 SK11 21090486

ZAKレシプロソー木質解体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード21090486品番KP10-20/5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。
薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。

用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25全長(mm)200山数6-12刃型プログレッサー刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする