SK11
ZAKレシプロソー解体全般
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1枚
1個
全長(mm)
225
150
225
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21090504
品番
KC50-22/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。
シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。
薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途
様々な素材の解体。
材質
タングステンカーバイト
厚さ(mm)
1.25
全長(mm)
225
タイプ
スピード超速切・ライフ超耐久
山数
6-8
刃型
プログレッサー刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。