NO.20 ジグソーブレード新建材円切り SK11 21090529

NO.20 ジグソーブレード新建材円切り SK11 21090529
NO.20 ジグソーブレード新建材円切り SK11 21090529
NO.20 ジグソーブレード新建材円切り SK11 21090529

ジグソーブレード新建材円切り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(2枚)注文コード21090529品番NO.20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ジグソー用交換ブレードです。
新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。

用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)60山数(インチ当り)14切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする