000201 EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 21091177

EGR洗浄剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20kg)注文コード21091177品番000201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

EGR装置専用洗浄剤
EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。
アルミ合金等に使用できます。
頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。
引火性のない非危険物です。

用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
注意
※汚れ具合により5倍まで希釈してお使いいただけます。
※部品を浸漬し1時間~1日程度放置して下さい。
※部品を洗浄液から取り出して水でよく濯いで下さい。
※強力なアルカリ性ですので取り扱いには十分注意し作業時は保護手袋や保護メガネ等を着用して下さい。
※閉塞したEGRクーラー等の細かい部分は洗浄液が届かず洗浄困難な為超音波洗浄機の併用をお薦め致します。
※洗浄対象物の汚れ具合、希釈倍率により洗浄時間は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21091177
2025-04-06
用途: EGRバルブ洗浄
建設業・工事業

半信半疑でしたが、見事にカーボンが落ちて新品の様になった。写真を撮ったので、仕様前、仕様後が、一目瞭然です。

2が参考にしています
2025-02-28
用途: EGRバルブの洗浄
建設業・工事業

洗浄したバルブを現在のバルブと交換しました。思っていたよりも綺麗になった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする