サンベルム
サッシの溝洗いタワシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21091484
品番
L12112
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サッシの溝にフィット。指にはめる形状で汚れをかき取る。
水をつけてなぞるだけで埃や汚れがキレイに落ちます。
用途
お風呂のドアレール、蛇口まわりにも
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×1×10
繰り返し・詰め替え
対応