曜日別特売
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137

 

LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137
LD-K5D 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 21093137

高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21093137品番LD-K5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。

用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする