曜日別特売
YS-MH-750 ウルトラガラスクロスロール1m×20m 吉野 21093469

ウルトラガラスクロスロール1m×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本質量(g/m2)750注文コード21093469品番YS-MH-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
樹脂加工なしの柔軟なタイプです。
セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。

用途
セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。
セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
種別ロール幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし質量(g/m2)750接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意下さい。
※使用温度範囲は約900℃迄です。
※個人宅への配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする