【オンラインストア限定モデル】人気のSBD-140 Buddy140を定価約8000円相当の特典を付属した決算大還元特別企画
消耗品のノンガス軟鋼ワイヤ0.8Φ0.5kg1巻と0.8Φチップに加え柔らかく使用感の良い裏出し手袋を同梱
100V200V兼用で幅広い溶接が可能で手ごろな価格と十分なパワーを兼ね備えたノンガス半自動溶接機
普段よりお得な内容でお買い求め頂けます。数量限定につきこの機会に是非ご検討ください。
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。
高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。
使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。
強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。
トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。
無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。
インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。
100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。