曜日別特売
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964

 

ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964
ウェルディングカーテン-G-18-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21095964

アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
幅(mm)1800
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1000
1800×1000
1800×2000
1800×3000
1800×4000
1800×5000
3600×1000
5400×1000
7200×1000
9000×1000
3600×2000
5400×2000
7200×2000
9000×2000
3600×3000
5400×3000
7200×3000
9000×3000
3600×4000
5400×4000
7200×4000
9000×4000
3600×5000
5400×5000
7200×5000
9000×5000
1000×1000
2000×1000
3000×1000
4000×1000
5000×1000
1000×2000
2000×2000
3000×2000
4000×2000
5000×2000
1000×3000
2000×3000
3000×3000
4000×3000
5000×3000
1000×4000
2000×4000
3000×4000
4000×4000
5000×4000
1000×5000
2000×5000
3000×5000
4000×5000
5000×5000
内容量1枚注文コード21095964品番ウェルディングカーテン-G-18-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。
有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。
作業が近い時に最適なグリーン。
有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!

材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン幅(mm)1800厚さ(mm)0.35グリーン高さ(mm)1000タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1000機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※遮光眼鏡のような個人用保護具としては使用できません。
※レーザー溶接における遮光には使用できません。(遮光の設定において、レーザー溶接用には開発をしておりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~29までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
全国数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量1~29までのご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
北海道地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする