FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
幅(mm)
3600
1800
3600
5400
7200
9000
1000
2000
3000
4000
5000
寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×2000
3600×2000
3600×2000
3600×1000
3600×3000
3600×4000
3600×5000
1800×1000
5400×1000
7200×1000
9000×1000
1800×2000
5400×2000
7200×2000
9000×2000
1800×3000
5400×3000
7200×3000
9000×3000
1800×4000
5400×4000
7200×4000
9000×4000
1800×5000
5400×5000
7200×5000
9000×5000
1000×1000
2000×1000
3000×1000
4000×1000
5000×1000
1000×2000
2000×2000
3000×2000
4000×2000
5000×2000
1000×3000
2000×3000
3000×3000
4000×3000
5000×3000
1000×4000
2000×4000
3000×4000
4000×4000
5000×4000
1000×5000
2000×5000
3000×5000
4000×5000
5000×5000
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21097030
品番
M-SWTN03-36-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質
ポリ塩化ビニル
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
3600
厚さ(mm)
0.3
色
透明
高さ(mm)
2000
タイプ
周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×2000
機能
透明・防炎・耐熱
耐熱温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません