M-SWTN03-10-30 ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21097319

 

M-SWTN03-10-30 ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21097319
M-SWTN03-10-30 ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21097319
M-SWTN03-10-30 ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21097319
M-SWTN03-10-30 ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21097319

ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
幅(mm)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×3000
1000×3000
1000×1000
1000×2000
1000×4000
1000×5000
1800×1000
3600×1000
5400×1000
7200×1000
9000×1000
1800×2000
3600×2000
5400×2000
7200×2000
9000×2000
1800×3000
3600×3000
5400×3000
7200×3000
9000×3000
1800×4000
3600×4000
5400×4000
7200×4000
9000×4000
1800×5000
3600×5000
5400×5000
7200×5000
9000×5000
2000×1000
3000×1000
4000×1000
5000×1000
2000×2000
3000×2000
4000×2000
5000×2000
2000×3000
3000×3000
4000×3000
5000×3000
2000×4000
3000×4000
4000×4000
5000×4000
2000×5000
3000×5000
4000×5000
5000×5000
内容量1枚注文コード21097319品番M-SWTN03-10-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。

材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン幅(mm)1000厚さ(mm)0.3透明高さ(mm)3000タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ寸法(幅W×高さH)(mm)1000×3000機能透明・防炎・耐熱耐熱温度(℃)120質量(g/m2)400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量15~29までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量15~29までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする