カグクロ
メッシュチェアBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブラック
イェローグリーン
オレンジ
ブラック
ブルー
肘掛
あり
あり
なし
全8種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
21098728
品番
BR-1683-A-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リーズナブルでファッション性の高い、メッシュチェア。
選べる色が豊富なので、グループによって背面の色を使い分けたりといった使い方も。
色
ブラック
全高(mm)
885~980
座面高さ(mm)
445~540
本体質量(kg)
9.2
肘掛
あり
材質
背:メッシュ、座:ウレタンフォーム、脚、キャスター:ナイロン、肘:PP
質量(kg)
9.2
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×560×885-980
寸法SH(mm)
445-540
脚寸法(mm)
680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません