PT-002-A-BKBL 平行スタッキングチェアPT カグクロ 21099839

平行スタッキングチェアPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ブルー/ブラック
幅(mm)
内容量1脚注文コード21099839品番PT-002-A-BKBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折り畳んでコンパクトに収納できる、スタッキングタイプのミーティングチェアです。
座面を跳ね上げてスタッキングする事で、スペースをとらず、効率よく収納できます。
少人数のスタッフで、頻繁にレイアウト変更をする必要のある、多目的スペース等でのご使用にオススメです。

ブルー/ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)632×542×790座面高さ(mm)460座面寸法(幅×奥行)(mm)410×435本体質量(kg)6.3材質背:PP樹脂成型品、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン質量(kg)6.3キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×542×790寸法SH(mm)460スタッキング可(平行)色(座面)ブルー色(背面)ブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする