ALT-1204HD-WH-LW ALetto ハイデスクW1200 カグクロ 21100216

ALetto ハイデスクW1200

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ライトウッド
内容量1台注文コード21100216品番ALT-1204HD-WH-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。

質量(kg)16ライトウッドフレーム色ホワイト付属品配線トレー幅(mm)1200高さ(mm)1050奥行(mm)400耐荷重50(均等荷重)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×400×1050脚寸法(mm)脚間:W1090×H1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 機器の置台として
医療・福祉・介護関連業

事業所内での通用口に機器設置するための置台として購入。 寸法が設置場所に
最も適していたことが採用理由。 しっかりとした造りで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする