カグクロ
ALetto 平机
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(mm)
1200
1400
800
1200
1000
色
アッシュウッド
ライトウッド
アッシュウッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21100566
品番
ALT-1206-BK-AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。
色
アッシュウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720
質量(kg)
22.8
付属品
配線トレー
材質
天板:メラミン化粧板、フラッシュ構造、幕板:メラミン化粧板、パーチクルボード、フレーム・配線トレー:スチール、粉体塗装、アジャスター:PP
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
フレーム色
ブラック
脚寸法(mm)
脚間:W1090×H670
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません