曜日別特売
PN0712-BL クロス ローパーテーション カグクロ 21100794

クロス ローパーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1200
幅(mm)700
ブルー
内容量1枚注文コード21100794品番PN0712-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。

材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)幅(mm)700厚さ(mm)32質量(kg)6.7ブルー高さ(mm)1200タイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)シルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※当商品は、パネル本体のみとなります。
※パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。
※他社製品・他社部材との互換性はありませんので、組み合わせてのご使用はしないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする