カグクロ
フリーアドレステーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(mm)
7200
6000
7200
8400
色
ホワイトフレーム/ホワイト
ブラックフレーム/ウッドグレイン
ブラックフレーム/ダークブラウン
ホワイトフレーム/ナチュラル
ホワイトフレーム/ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21102824
品番
FAD-7212-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたフリーアドレステーブルです。
自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。
色
ホワイトフレーム/ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
7200×1200×720
質量(kg)
218.5
耐荷重(kg)
70
付属品
配線ボックス、配線ボックスカバー
材質
天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:、パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:、スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
幅(mm)
7200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
キャスター
なし
耐荷重
70
フレーム色
ホワイト
脚寸法(mm)
脚下:650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません