Manfrotto
ナノプラススタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
21104100
品番
5002BL
参考基準価格(税別)
¥18,409
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
用途
スタジオ用ライトスタンド
質量(kg)
1.35
耐荷重(kg)
4
高さ(cm)
全伸:197
最低高さ(cm)
52